山崎実業
山崎実業の 水廻り部材
山崎実業の トイレ用品
山崎実業の トイレ設備用品
マグネットサニタリーシリコーンスポンジ タワー ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18226787
品番
1843
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
材質
本体:シリコーン マグネット
色
BK
質量(g)
35
備考
使える面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
寸法(cm)
W7.5×D7.5×H3
耐熱温度(℃)
250
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません