山崎実業
山崎実業の 洗濯用品
山崎実業の ランドリーラック
引っ掛け折り畳み棚 タワー ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18226805
品番
1619
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(粉体塗装) マグネット クッション:シリコーン
色
BK
質量(g)
1000
備考
取り付け可能な扉 引き出し・扉の幅:36.5cm以上(扉のハンドル等を含まず) 引き出し・扉の厚さ:1.5〜2cm以内 引き出し・扉と上部との隙間:3mm以上 ※本製品は屋内の一般的な平面の引き出し・扉を対象にしています。
耐荷重(kg)
2(静止荷重)
寸法(cm)
使用時:W37×D28.5×H25
内寸(cm)
棚:W35.5×D25.5×H1.3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません