棚下ドライヤーハンガー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18226830 品番1641
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300
付属品コードホルダー 材質本体:スチール(粉体塗装) クッション・滑り止め:シリコーン BK 質量(g)380 備考棚板:厚さ1〜3cm 幅8.2cm以上 奥行き8.2cm以上 ※設置する部分の構造によっては取り付けできない場合があります。 耐荷重1.5kg(本体:1kg コードホルダー:500g) 寸法(cm)本体:W8.2×D8.5×H18.8 内寸(cm)本体収納部:W8×D7.7×H9.5〜11.5 本体ハンガー部の間隔:W5.2 コードホルダー収納部:W3.8×D2.9×H3 コードホルダー部の間隔:W1.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする