山崎実業
山崎実業の 洗濯用品
山崎実業の ランドリーラック
洗濯機横マグネット収納ラック タワー 2段 ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18226866
品番
1801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
付属品
フック×2
材質
本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色
BK
質量(g)
1600
備考
取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重
本体:4.5kg(上段・下段:各2kg フック1つあたり:250g)
寸法(cm)
W28×D11.5×H40
内寸(cm)
上段:W27.5×D10.8×H6.7 下段:W27.5×D10.8×H9.6 上段と下段の間隔:H23
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません