山崎実業
山崎実業の 掃除用具
山崎実業の ハンディモップ
山崎実業の ハンディモップ用収納スタンド・ケース
ボトル型ハンディーモップスタンド タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18226961
品番
1830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
適合
【収納可能なドリンクホルダー】底部の直径6.8cmのサイズが入るドアポケットやコンソールボックス等の純正ドリンクホルダー
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
WH
質量(g)
190
対応
粘着部分が直径6.5×H14.9cmまでの一般的な衣類用粘着クリーナー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.8×6.8×15.2
内寸(cm)
Φ6.5×14.9
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません