ボトル型ハンディーモップスタンド タワー ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18226970 品番1831
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別)
1,350
適合【収納可能なドリンクホルダー】底部の直径6.8cmのサイズが入るドアポケットやコンソールボックス等の純正ドリンクホルダー 材質本体:スチール(粉体塗装) BK 質量(g)190 対応粘着部分が直径6.5×H14.9cmまでの一般的な衣類用粘着クリーナー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.8×6.8×15.2 内寸(cm)Φ6.5×14.9 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする