山崎実業
山崎実業の コンテナー
山崎実業の ボックスコンテナ
山崎実業の バックルコンテナ
ハンドル付きスリム収納ボックス タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18226988
品番
1854
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
材質
本体・可動式仕切り:スチール(粉体塗装) マグネット クッション:シリコーン
色
WH
本体質量(g)
865
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
32×10×9.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.8×9.8×7.9(仕切り1つあたり)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません