山崎実業
山崎実業の 陳列・ディスプレイ用品
山崎実業の アクセサリーディスプレイ
アクセサリートレー タワー 4段 スクエア ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18227040
品番
1754
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
材質
本体:ABS樹脂 マット:フェルト クッション:シリコーン
色
BK
本体質量(g)
190
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
9×9×10
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
トレー:8.5×8.5×2(1段あたり)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません