リビング扇風機 フルリモコン式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18227101 品番 LFD-307L-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【7枚羽根】
シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。
7枚羽根で自然でなめらかな風です。風量は9段階調節可能。
おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。
首振り:上下手動 20°/左右自動70°

質量(kg)2.9 グレー 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×850 電源コード(m)1.55 消費電力(W)(50/60Hz)16 機能風量調節:9段階、(首振)上下:手動 上20° 下20°、左右:自動70° モードリズム・おやすみ 入タイマー2/4/6時間 切タイマー1/2/4時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする