LFD-307LE-W リビング扇風機 首振りメカ式 アイリスオーヤマ 18227110 LFD-307LE-W リビング扇風機 首振りメカ式 アイリスオーヤマ 18227110 LFD-307LE-W リビング扇風機 首振りメカ式 アイリスオーヤマ 18227110 LFD-307LE-W リビング扇風機 首振りメカ式 アイリスオーヤマ 18227110 LFD-307LE-W リビング扇風機 首振りメカ式 アイリスオーヤマ 18227110

リビング扇風機 首振りメカ式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18227110 品番LFD-307LE-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【風量7段階】
シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。1日(8時間)あたり約3.7円と省エネです。
風量7段階調節可能。
おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。
首振り:上下手動 上20°下16°/左右自動75°

質量(kg)2.9 ホワイト 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×356×865 電源コード(m)1.55 消費電力(W)(50/60Hz)15 機能風量調節:7段階、(首振)上下:手動 上20° 下16°、左右:自動75° モードリズム・おやすみ 入タイマー2/4/6時間 切タイマー1/2/4時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする