LT-32WGX-F1 2K液晶テレビ GoogleTV搭載 アイリスオーヤマ 18227137 LT-32WGX-F1 2K液晶テレビ GoogleTV搭載 アイリスオーヤマ 18227137 LT-32WGX-F1 2K液晶テレビ GoogleTV搭載 アイリスオーヤマ 18227137 LT-32WGX-F1 2K液晶テレビ GoogleTV搭載 アイリスオーヤマ 18227137 LT-32WGX-F1 2K液晶テレビ GoogleTV搭載 アイリスオーヤマ 18227137

2K液晶テレビ GoogleTV搭載

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18227137 品番 LT-32WGX-F1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

VAパネル搭載で黒さの再現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を楽しめます。自然な色合いに独自調整します。
ネット動画サービスに対応、最新の映画作品や見逃した番組など多様なコンテンツを楽しめます。GooglePlayストアからアプリのダウンロードも可能です。
ダイレクトボタンですぐにアクセス、人気VODはワンプッシュでアクセス可能です。Googleアシスタント機能で音声検索も可能です。
キャスト機能対応で、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映像をそのままテレビの大画面で楽しめます。
Wチューナで録画・視聴を同時楽しめます。ダブルチューナー搭載によりリアルタイムの番組を視聴しながら地デジ・BS/CSの放送を裏番組録画が可能です。好きな番組を見逃すことなく楽しめます。

付属品Bluetoothリモコン、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、取扱説明書、保証書,AV入力アダプター、miniB-CASカード 適合HDR 10/HLG 質量(kg)3.7 ブラック 定格消費電力(W)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)718×180×468 画面サイズ32インチ 画素数(水平×垂直)1366×768 穴寸法(Φmm)ネジ:200×200、M6×10(壁掛け金具(別売品)) 年間消費電力量(kWh/年)109 音声出力5W+5W Wi-Fi802.11 ac/a/b/g/n 2.4G/5G(W52,W53,W56) 輝度(cd/m2)200 (Typ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする