タブレット 14.1インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18227155 品番TM14D1M76-V1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

【急速充電対応!】【Android(TM)14対応】【バッテリー8000mAh】【内臓ストレージ128GB】【メモリ6GB】【Unisoc T616 8コア】
大画面タブレットをお手軽に。
書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。
大判なので画面分割しても、それぞれの画面が大きく表示されるので、マルチタスクがしやすくなります
「Transcreen」を使用したモニター化、PC画面の複製・拡張が可能。Windows OS,Mac OS対応。
別売りの背面スタンド(IST-A151A-B)を使用すれば縦にも横にも確度変更が可能!受付でのディスプレイなどにも便利です。背面ポートを使用して充電しながら使用も可能。
USB-TypeCケーブル付属
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。

付属品説明書、USB-TypeCケーブル、クイックスタートガイド ブラック 質量(g)999 メモリー6GB 使用CPUUnisoc T616(8コア) バッテリー容量(mAh)8000 端子USB-TypeCポート、3.5mmイヤホンジャック 画面サイズ14インチ OSAndroid(TM)14 カメラ仕様インカメラ:800万(FF)、アウトカメラ:800万(AF) 容量(GB)128 対応microSDカード最大512GB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする