360度サーキュレーター 首振り

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18227225 品番PCF-CD15TECA-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

【32畳】【風量8段階】【DCモーター】【消音消灯モード】【全分解でお手入れらくらく】
上下90°×左右360°首ふりで最強の送風幅!衣類乾燥や広いお部屋の空気循環にぴったりです。
狙い撃ち送風が可能で、上下4段階、左右6段階の首振り角度調節で最大24パターンのエリア選択が可能です。
リモコンの上下左右ボタンで、細かな角度調節も自由自在。
したから上に向かって風を送ることで自然乾燥に比べ約56%も時間短縮が出来ます。
インテリアになじむ円柱型のシボ加工デザインでオフィスにもぴったり。
全面、羽根、背面カバーも外せるのでお手入れも簡単!
WOOZOO 360 barrel

質量(kg)2.1 ホワイト 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×326 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)24 機能風量調節:8段階、(首振)上下:0°-30°/30°-60°、60°-90°/0°-60°、30°-90°/0°-90°、左右:60°/90°/180°/360° モードリズム風、おやすみ 適用畳数28畳 タイマー機能入切あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする