TAC-PFM10D2-PL タブレット保護フィルム 10インチ アイリスオーヤマ 18227259 TAC-PFM10D2-PL タブレット保護フィルム 10インチ アイリスオーヤマ 18227259 TAC-PFM10D2-PL タブレット保護フィルム 10インチ アイリスオーヤマ 18227259

タブレット保護フィルム 10インチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18227259 品番TAC-PFM10D2-PL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アイリスオーヤマの10インチタブレットTE10D2M64-V1B専用の画面保護フィルムです。
キズ、ホコリから液晶画面をしっかり保護します。傷がつきにくく、液晶を保護するハードコートを採用。汚れに強い、抗菌・防汚コートを採用。特殊シリコーン膜により、気泡が抜けやすく残りにくくなっています。再剥離性に優れ、水洗いすることで貼り直しも可能です。

付属品フィルム貼付用ヘラ、クリーニングクロス 材質PET(貼り付け面 シリコーン) 質量(g)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×151×1 対応機種TE10D2M64-V1B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする