※使用例 ※バットは付属しません。

- バットケース 人工芝 背面鏡付仕様 アルナ 18227435 - バットケース 人工芝 背面鏡付仕様 アルナ 18227435 - バットケース 人工芝 背面鏡付仕様 アルナ 18227435 - バットケース 人工芝 背面鏡付仕様 アルナ 18227435

バットケース 人工芝 背面鏡付仕様

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18227435 品番-
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ホルダーにセットするだけで簡単に額装ができます。
ヘッド用、グリップ用の専用ホルダーが付属しているので、バットを固定するために傷をつけたり、汚したりする心配がありません。

用途国産アルミを使用し、鹿児島の自社工房で熟練職人が製造しており、強度も安心です。 タイプ底面仕様:人工芝、梱包:段ボールカブセ箱 外寸(mm)額:1045×195×143 フレーム色ビター 有効寸法内部:973×123×120 素材縁部分:アルミ、透明板:アクリル
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする