※使用例 ※バットは付属しません。

前開きバットケース

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ底面仕様:黒別珍、梱包:段ボールカブセ箱 注文コード18227487 品番16002
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はタイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

縦置き横置きはもちろん、付属の吊具を使用して壁掛けも可能です。どんな場所にも飾っていただけます。スッキリとした形状のシンプルなフレームで、様々なタイプの空間やインテリアとも相性抜群です。

用途国産アルミを使用し、鹿児島の自社工房で熟練職人が製造しており、強度も安心です。 タイプ底面仕様:黒別珍、梱包:段ボールカブセ箱 外寸(mm)額:1059×209×98 フレーム色シルバー 有効寸法内部:1000×150×77 素材縁部分:アルミ、透明板:アクリル
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする