曜日別特売
16012 前開きバットケース UVアクリル アルナ 18227575

※使用例 ※バットは付属しません。

16012 前開きバットケース UVアクリル アルナ 18227575
16012 前開きバットケース UVアクリル アルナ 18227575
16012 前開きバットケース UVアクリル アルナ 18227575
16012 前開きバットケース UVアクリル アルナ 18227575
16012 前開きバットケース UVアクリル アルナ 18227575
16012 前開きバットケース UVアクリル アルナ 18227575
16012 前開きバットケース UVアクリル アルナ 18227575
16012 前開きバットケース UVアクリル アルナ 18227575
16012 前開きバットケース UVアクリル アルナ 18227575

前開きバットケース UVアクリル

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1台タイプ底面仕様:黒別珍、梱包:段ボールカブセ箱注文コード18227575品番16012
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

縦置き横置きはもちろん、付属の吊具を使用して壁掛けも可能です。どんな場所にも飾っていただけます。スッキリとした形状のシンプルなフレームで、様々なタイプの空間やインテリアとも相性抜群です。UV仕様で、額装品の外光劣化を防止します。

用途
国産アルミを使用し、鹿児島の自社工房で熟練職人が製造しており、強度も安心です。
タイプ底面仕様:黒別珍、梱包:段ボールカブセ箱外寸(mm)額:1059×209×98フレーム色シルバー有効寸法内部:1000×150×77素材縁部分:アルミ、透明板:アクリル
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする