トライメイト
トライメイトの 掲示用品
トライメイトの 掲示用小物
トライメイトの マグネット用品
マグネットテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18227679
品番
OFF-MGT001-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
片面は磁石で片面は粘着テープの仕様となっています。お好みの長さにカットして貼り付ける事が可能です。
用途
工具や道具などの固定
仕様
等方性マグネット
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1.5
長さ(cm)
500
注意
※磁力は取り付けるスチールの厚み、表面の状態によって変わります。
※マグネットが滑り落ちる場合は使用しないで下さい。