仙台銘板
仙台銘板の 業務用掲示板/活動表
仙台銘板の フリー掲示板
パッチンボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
465×344
注文コード
18227855
品番
AR-3463
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
6点留めで雨水の浸入をしっかり防ぎます。(IPX4適合)
表面ボードはPC製で、耐久性も抜群です。
タテヨコ兼用のため、在庫管理も容易です。(水抜き穴の関係で、タテ使用の場合は方向指定があります。)
材質
【本体】ABS【表面】PC
寸法(mm)
465×344
種類
A3(マグネット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません