AR-4286 キングコーンR 仙台銘板 18228126 AR-4286 キングコーンR 仙台銘板 18228126 AR-4286 キングコーンR 仙台銘板 18228126 AR-4286 キングコーンR 仙台銘板 18228126

キングコーンR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18228126 品番AR-4286
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

踏まれても折り曲げても復元性があり、柔軟で破損しにくい材料を採用しました。
天面に切り欠き加工(10.5×5mm)が施されており、保安灯を取り付けられます。
反射シールを使用しており、視認性も抜群です。
コーンウェイトとの一体型です。

仕様H700 材質PVC 質量(kg)3.4 先端径(Φmm)【外径】55【内径】4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする