AR-1494 パッチンスタンド 仙台銘板 18228205 AR-1494 パッチンスタンド 仙台銘板 18228205 AR-1494 パッチンスタンド 仙台銘板 18228205 AR-1494 パッチンスタンド 仙台銘板 18228205

パッチンスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18228205 品番AR-1494
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

底部の強力マグネットで簡単設置。振動によるズレを防止します。
最大120°の可動域で、様々な角度に対応します。
ポール自身が360°回転!フックの向きを調整できます。
夜間にも強いLEDは、ワンタッチで点灯・消灯!
前後可動部の固さは六角ボルトM8対応の工具を使用することで、締緩調整が可能です。

長さ(mm)800 オレンジ/白 種類LED ポール径(Φmm)55 台座径(Φmm)90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする