AR-4038 スタンドキューブ 仙台銘板 18228257 AR-4038 スタンドキューブ 仙台銘板 18228257 AR-4038 スタンドキューブ 仙台銘板 18228257

スタンドキューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類3面 注文コード18228257 品番AR-4038
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は種類2種類から選べます 他の種類を見る

スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに最適。
各枠の取り外しが可能で、フラットに折り畳めます。
ピクトグラムで国籍問わず、注意喚起ができます。

材質スチール・PVC 幅(mm)1000 高さ(mm)900 種類3面
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする