アップ画像
仙台銘板
仙台銘板の コーナーガード・クッション
仙台銘板の 平型
トラクッションロール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
18228930
品番
AR-0751
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
使用用途が幅広く、様々な箇所に使用可能。
裏面に粘着テープが付いているため、固定が簡単。
危険表示機能とクッション材による保護機能。
ハサミで簡単にカット可能。
材質
発泡PE(裏面ノリ付)
幅(mm)
240
厚さ(mm)
4
色
黄/黒
長さ(m)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません