仙台銘板
仙台銘板の 工事関連用品
スケルマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
18229000
品番
AR-4128
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
六角形のメッシュによる高い透水性!
格子状のガイドにより裂けにくい!
表面の小さな凸形状でグリップ力UP!
材質
PVC
幅(mm)
900
厚さ(mm)
3
質量(kg)
23
長さ(m)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません