仙台銘板
仙台銘板の 道路用品
仙台銘板の 段差プレート
仙台銘板の 鋳鉄製 段差プレート
ジェントルスロープスチール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
奥行(mm)
70
高さ(mm)
10
種類
10H
注文コード
18229359
品番
AR-4201
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
奥行・高さ・種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
わずかな段差を解消するのに最適です。
高さ調節(ナット取付)を付属することで、10Hを11〜19H、20Hを21〜30Hに調節できます。※背面ジョイント機能有
幅(mm)
500
高さ(mm)
10
質量(g)
830
種類
10H
奥行(mm)
70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません