仙台銘板
仙台銘板の 転倒防止用品
仙台銘板の ノンスリップマット
ポイントゴムマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
18229481
品番
AR-1551
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
表面のイボ状加工が、全方向への滑り止めを実現。
水はけが良く、掃除も簡単です。
多目的な用途に使用可能です。
材質
ゴム
厚さ(mm)
3
質量(kg)
40
色
表…緑、裏…黒
長さ(m)
10
幅(m)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません