製品画像

ワイヤレスオープンイヤーイヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18229551 品番 ATH-AC5TW BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耳をふさがず豊かなサウンドが楽しめる
低音域を補強し、量感のある音を再生
最大13 時間の連続再生可能
”ながら聴き”で周りの音が聴ける
声がこもらず自然に話せる
軽くて快適な着け心地、耳掛けスタイル
2 台のBluetooth 機器へ同時接続できるマルチポイントに対応
雨や水しぶきからイヤホンを守る防滴仕様
かんたん・シンプルな操作が可能
安全性に配慮した過熱防止機能付きケーブル

付属品50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C) ブラック 質量(g)【イヤホン】10.5(L側) / 約10.5g(R側)【充電ケース】61.5 対応【コーディック】AAC、SBC 連続使用時間(時間)【連続通信(音楽再生時)】最大約13時間 (イヤホン) / 最大約34時間 (充電ケース併用時) ※使用条件により異なります。 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.4準拠 充電時間【イヤホン】約2時間【充電ケース】約2時間(USB充電時) 防滴構造IPX4(イヤホン本体のみ)
取扱説明書:(3.33MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする