付属品50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)
色リッチホワイト
質量(g)【イヤホン】10.5(L側) / 約10.5g(R側)【充電ケース】61.5
対応【コーディック】AAC、SBC
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.4準拠
使用時間【連続通信(音楽再生時)】最大約13時間 (イヤホン) / 最大約34時間 (充電ケース併用時) ※使用条件により異なります。
充電時間【イヤホン】約2時間【充電ケース】約2時間(USB充電時)
防滴構造IPX4(イヤホン本体のみ)