KHC-014 鍵穴専用クリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18230068 品番926
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥328
販売価格(税別)
298

強力噴射洗浄&潤滑!Wの効果が効く!鍵穴のための専用クリーナー。
洗浄後の鍵穴内部には、潤滑成分「ボロンナイトライド」が付着するので鍵穴の滑りをよくする。
パウダー状でべたつかない。
シリンダーキー・ディンプルキーの両方対応。

用途
油分やホコリ・金属粉などの汚れを強力洗浄で一気に洗い流す。
鍵が回りにくい、オイルや汚れの詰まりに。
容量(mL)70 タイプ鍵穴専用クリーナー 対応シリンダーキー・ディンプルキー 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18230068
2026-03-20
用途:
キーシリンダーの清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

これはイイ!
回りや抜き差しに難ありだったキーシリンダーにチョット吹きかけただけでビックリするぐらいスムーズに動くようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする