接点復活剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18230077 品番924
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

カーボンや汚れによる電気機器の接点不良を一発解消!
浸透性が高いので少量で効果を発揮。ゴム・プラスチックがある箇所にも使用可能。

用途
接点に付着したカーボン汚れを除去。
酸化、硫化による接点不良を防止・解消。
接点寿命を大幅に延長。
容量(mL)70 タイプ接点復活剤 対象SDカード・オーディオプラグ・各種コネクタ・リモコン等の電池端子などに。 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帯電防止/接点復活」にはこんなカテゴリがあります

シェアする