スマホポケット
アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 春夏 ボトムス
ストレッチパンツ 制電
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18231879
品番
29082
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
【制電 JIS T-8118適合】【イージーケア】【ストレッチ】を装備した、美脚スラックスパンツ。
日常にも溶け込むスタンダードデザイン。
用途
作業 電気工事 DIY アウトドア
色
ネイビー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
72