後ろ姿
アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 春夏 ボトムス
ストレッチジョガーパンツ 制電
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18232378
品番
29171
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
【制電 JIS T-8118適合】【イージーケア】【ストレッチ】機能付きのジョガーカーゴパンツ。
ウェストに伸縮性のゴムを配することでらくらく快適な履き着心地。
用途
作業 電気工事 DIY アウトドア
色
ネイビー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
66
ウエスト(cm)
60〜72