後ろ姿
アタックベース
ストレッチハーフカーゴパンツ 制電
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
LL
3L
4L
5L
6L
M
L
7L
色
ネイビー
ネイビー
グレー
ブラック
カーキ
ウエスト(cm)
67~86
62~80
67~86
82~104
87~110
92~116
97~122
102~128
72~92
77~98
120~146
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18232789
品番
29271
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
【制電 JIS T-8118適合】【イージーケア】【ストレッチ】の3拍子が揃ったハーフカーゴ。
大容量のポケットを装備し、アクティブなシーンをサポート。
用途
作業 電気工事 DIY アウトドア
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
23
ウエスト(cm)
67~86