アタックベース
アタックベースの シャツ・インナー
アタックベースの 半袖 シャツ・インナー
アタックベースの ポロシャツ 半袖
冷感ストレッチレイヤードポロシャツ 吸汗速乾
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
サイズ
M
注文コード
18233191
品番
17115
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
クールタッチな着心地が嬉しい、2種類の冷感生地を使用したレイヤードポロシャツ。
レイヤード構造により重ね着風のスタイリングが1枚で完結。優れたストレッチ性で、あらゆる動きをサポート。
用途
作業 アウトドア 農作業
色
グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
102
混率(%)
本体:ナイロン80・PU20 別生地:ナイロン85・PU15
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
(半袖)21.5、(長袖)55
着丈(cm)
66