着用イメージ

17171 冷感ジョガーパンツ アタックベース 18233455 17171 冷感ジョガーパンツ アタックベース 18233455 17171 冷感ジョガーパンツ アタックベース 18233455 17171 冷感ジョガーパンツ アタックベース 18233455 17171 冷感ジョガーパンツ アタックベース 18233455 17171 冷感ジョガーパンツ アタックベース 18233455

冷感ジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズS 注文コード18233455 品番17171
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

ひんやり冷たいニット仕立てのスーパーストレッチカーゴ。
タテヨコ伸びで冷たい生地が身体にしなやかに沿うクールな1本。

用途作業 アウトドア 農作業 ブラック サイズS 混率(%)ナイロン80・PU20 股下(cm)71 ウエスト(cm)76〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする