曜日別特売
35101 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 18233638

着用イメージ

35101 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 18233638
35101 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 18233638
35101 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 18233638
35101 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 18233638
35101 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 18233638
35101 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 18233638
35101 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 18233638
35101 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 18233638
35101 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 18233638
35101 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 18233638

ストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
スカルグレー
ウエスト(cm)92
サイズ3L
内容量1枚注文コード18233638品番35101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

圧倒的なドライ感と軽さを持ち合わせるHELITEX STRETCHが、ついに待望のアップグレード。
しなやかなストレッチ感はそのままに、裏面の点接触構造を強化。
ざっくりとした肌離れの良さがやみつきになるハイパフォーマンスカーゴを実現。

用途
作業 アウトドア
スカルグレーサイズ3L混率(%)ポリエステル100股下(cm)81ウエスト(cm)92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする