着用イメージ

パラシュートパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18233821 品番 15371
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

HUMMERから履き心地抜群なワイドスタイルパラシュートパンツが登場。
裾をしぼってインパクトのあるスタイルや、緩ませてルーズなスタイルに変更可能。スタイリングの幅を広げるミニマルなデザイン。

用途作業 アウトドア カジュアル ベージュ サイズM 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)72 ウエスト(cm)80〜105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする