着用イメージ

エアピットフーディー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18234171 品番 38559
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

通気性、吸汗速乾性を兼ね備えた軽量のAIR PITを採用。生地全体に配された通気孔が通気性を高め衣服内を快適に保つ。
作業時などの汗をかくアクティブシーンにはもちろん、日常のリラックスシーンにももってこいのフーディ&ハーフカーゴパンツ

用途作業 アウトドア カジュアル ベージュ サイズS 胸囲(cm)104 混率(%)本体:ポリエステル100 別生地:ポリエステル88・PU12 メッシュ部分:ポリエステル100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)21 着丈(cm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする