曜日別特売
7743 The tough 空調風神服チタンフード長袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18235449

着用イメージ

7743 The tough 空調風神服チタンフード長袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18235449
7743 The tough 空調風神服チタンフード長袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18235449
7743 The tough 空調風神服チタンフード長袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18235449
7743 The tough 空調風神服チタンフード長袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18235449
7743 The tough 空調風神服チタンフード長袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18235449
7743 The tough 空調風神服チタンフード長袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18235449
7743 The tough 空調風神服チタンフード長袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18235449
7743 The tough 空調風神服チタンフード長袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18235449
7743 The tough 空調風神服チタンフード長袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18235449
7743 The tough 空調風神服チタンフード長袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18235449

The tough 空調風神服チタンフード長袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
ベージュ
内容量1枚注文コード18235449品番7743
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

The toughから蛍光グリーンが目を引くフルハーネス対応のロングスリーブ第2弾が登場。裏チタン加工を施し遮熱機能を搭載し、効率よく衣類内に涼風を巡らせる。
目を引くプリントが載った胸ファスナーポケットと、デタッチャブルフード、ハーネス対応、遮熱、サイドファンの機能を盛り込んだ1着に注目。

用途
現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
ベージュサイズL胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)48着丈(cm)66裾廻り(cm)84~116裄丈(cm)84
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする