着用イメージ

The tough 空調風神服チタンフード長袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18235458 品番 7743
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

The toughから蛍光グリーンが目を引くフルハーネス対応のロングスリーブ第2弾が登場。裏チタン加工を施し遮熱機能を搭載し、効率よく衣類内に涼風を巡らせる。
目を引くプリントが載った胸ファスナーポケットと、デタッチャブルフード、ハーネス対応、遮熱、サイドファンの機能を盛り込んだ1着に注目。

用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア ベージュ サイズLL 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)50 着丈(cm)68 裾廻り(cm)89〜121 裄丈(cm)86
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする