保冷剤ポケット※使用例
アタックベース
The tough 空調風神服チタンフード半袖ジャケット サイドファン仕様(ウェアのみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
3L
4L
5L
L
LL
M
S
色
ベージュ
グレー
ブラック
ベージュ
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18236350
品番
7745
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
エッジの効いた大きな立ち襟から360°風が吹き上げるテックフーディー空調ウェア。ハーネス対応とサイドファン、裏チタンを搭載し、実用性も兼ね備えた一着。
用途
現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
色
ベージュ
サイズ
S
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
62
混率(%)
ポリエステル100
裾廻り(cm)
74~106
裄丈(cm)
40
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。