7745 The tough 空調風神服チタンフード半袖ジャケット サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18236465

保冷剤ポケット※使用例

The tough 空調風神服チタンフード半袖ジャケット サイドファン仕様(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ4L
色グレー
内容量1枚注文コード18236465品番7745
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

エッジの効いた大きな立ち襟から360°風が吹き上げるテックフーディー空調ウェア。ハーネス対応とサイドファン、裏チタンを搭載し、実用性も兼ね備えた一着。

用途
現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
色
グレー
サイズ
4L
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
54
着丈(cm)
70
混率(%)
ポリエステル100
裾廻り(cm)
99~131
裄丈(cm)
51
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする