アタックベース
アタックベースの シャツ・インナー
アタックベースの 半袖 シャツ・インナー
アタックベースの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ T/C 吸汗速乾
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18236989
品番
13215
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
吸汗速乾機能付きで、夏場にはぴったりのアイテム。しっかり感◎の肉厚鹿の子地をしようした、カラーポロシャツ。カラー、サイズバリエーションも豊富で、一枚でかっこよく着用できます。
用途
作業 アウトドア
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
92
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
62
厚さ(g/m
2
)
250