カンガルーポケット

28559 HUMMERレヴスキンズ半袖フーディー 吸汗速乾 アタックベース 18237567 28559 HUMMERレヴスキンズ半袖フーディー 吸汗速乾 アタックベース 18237567 28559 HUMMERレヴスキンズ半袖フーディー 吸汗速乾 アタックベース 18237567 28559 HUMMERレヴスキンズ半袖フーディー 吸汗速乾 アタックベース 18237567 28559 HUMMERレヴスキンズ半袖フーディー 吸汗速乾 アタックベース 18237567

HUMMERレヴスキンズ半袖フーディー 吸汗速乾

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18237567 品番 28559
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

肌触りに対して徹底的にこだわって生まれた業界初の新素材「レヴスキンズ」の布帛を採用したシリーズから第三弾が登場。裏面に配されたレヴスキンズが肌面から湿気を吸い上げ、速攻で外に逃がすことで爽快な着心地を実現。シリーズ初のオーバーシルエットで軽量&Wストレッチ仕様がパフォーマンスを底上げする。

用途作業 アウトドア オリーブドラブ サイズS 胸囲(cm)104 混率(%)本体:ポリエステル80・ポリプロピレン20/別生地:ポリエステル88・ポリウレタン12/メッシュ部分:ポリエステル100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)21 着丈(cm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする