ウエストゴム仕様

80191 冷感ストレッチジョガーパンツ アタックベース 18238048 80191 冷感ストレッチジョガーパンツ アタックベース 18238048 80191 冷感ストレッチジョガーパンツ アタックベース 18238048 80191 冷感ストレッチジョガーパンツ アタックベース 18238048 80191 冷感ストレッチジョガーパンツ アタックベース 18238048

冷感ストレッチジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18238048 品番 80191
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

暑い季節にマストな接触冷感ジョガーパンツが登場。生地に触れたときにひんやりする接触冷感生地を採用。冷たい・伸びる・気持ちいい3拍子揃った最高のアイテム。履くだけで涼しく暑いべたつく夏の常識を覆すパンツ。

用途作業 アウトドア ネイビー サイズLL 混率(%)本体:ナイロン80・ポリウレタン20/裾リブ部分:ポリエステル95・ポリウレタン5 股下(cm)74 ウエスト(cm)84〜94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする