曜日別特売
6643 空調風神服チタン長袖ジャケット アタックベース 18238669

背中フルハーネスランヤード取付口

6643 空調風神服チタン長袖ジャケット アタックベース 18238669
6643 空調風神服チタン長袖ジャケット アタックベース 18238669
6643 空調風神服チタン長袖ジャケット アタックベース 18238669
6643 空調風神服チタン長袖ジャケット アタックベース 18238669
6643 空調風神服チタン長袖ジャケット アタックベース 18238669
6643 空調風神服チタン長袖ジャケット アタックベース 18238669
6643 空調風神服チタン長袖ジャケット アタックベース 18238669
6643 空調風神服チタン長袖ジャケット アタックベース 18238669

空調風神服チタン長袖ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
サージグレー
内容量1枚注文コード18238669品番6643
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

革新的なシルエット。オーバーサイズのカラーがオフェンスモードへ切り替えるtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、フルハーネス対応のロングスリーブが登場。裏チタン生地が日差しを遮り、効率よく涼風を巡らせる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。風をたっぷりと含むオーバーフィットタイプで、着衣下の身体を直射日光から保護しつつ涼風を纏わせる。

用途
現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
サージグレーサイズL胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル100着丈(cm)66裾廻り(cm)84~116裄丈(cm)84
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする