※着用イメージ
アタックベース
アタックベースの 空調・水冷ウェア
アタックベースの 長袖 空調ウェア・服
白衣空調風神服ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
18239071
品番
003
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
暑い工場内の現場に快適な環境を届ける白衣型の空調風神服(R)。
用途
食品関係での作業
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル75・綿25
着丈(cm)
59
裾廻り(cm)
88
裄丈(cm)
79