内側体毛落下防止ネット
アタックベース
アタックベースの 空調・水冷ウェア
アタックベースの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
白衣空調風神服半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18239141
品番
005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
暑い工場内の現場に快適な環境を届ける白衣型の空調風神服(R)に半袖が登場。
用途
食品関係での作業
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル75・綿25
着丈(cm)
59
裾廻り(cm)
88
裄丈(cm)
45