814-1 美鈴 ミニピンキング(細目) 美鈴 18239717 814-1 美鈴 ミニピンキング(細目) 美鈴 18239717

美鈴 ミニピンキング(細目)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード18239717 品番814-1
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

小さな裁縫箱にも収まるミニサイズ。
刃は切り口のギザギザの山が小さく切れる【細目】3ミリピッチ
布のほつれ止め用として。
ギザギザの切れ目をデザイン的に使って、ラッピング、パッチワーク、アップリケ、フェルト手芸、ドレスメーキング等にもお使いください。
セルフアジャスティングボール(自動調節球)の働きで厚、薄布地共にスムーズな切れ味が得られます。

全長(mm)約177 刃長(mm)約63 材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂 質量(g)約120
注意
※研ぎ直し修理はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18239717
2019-03-28
用途:
ビニールで連結した部分の切断
製造業

細目に切れるピンキングばさみを探していました。
ビニールを切りましたが、切断部分はきれいです。
ただ、ハサミの動きが悪く、女性が扱うには少し重く感じることと、切れ味が悪くなったとき、ピンキングばさみを研ぐのは難ししいと聞き、メンテンスが不安です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする