美鈴
美鈴の ハサミ
美鈴の 万能ハサミ
美鈴 工作はさみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18239805
品番
826
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥330
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
子供の工作用に先丸で安全。事務用、紙切り用にも。
No.828は刃先が細目で細かな作業ができます。
工作、事務用に。
全長(mm)
約135
刃長(mm)
約45
仕様
先丸
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂
質量(g)
約25